Dell Technologies
Latitude 15 3000シリーズ(3550)(SSD/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021)
電源
65W AC アダプター
インターフェース
ユニバーサル オーディオ ジャック x 1
解像度
1920×1080
保守管理
ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OS
Windows 11 Pro 日本語
ポインティングデバイス
あり タッチパッド
Webカメラ
あり
映像出力
あり HDMI×1
光学ドライブ
なし
無線LAN
Realtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USB
USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフト
Microsoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
SSD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81236848
NBLA138-001H1
標準:16GB 最大:64GB(空1/全2)
第13世代 (Raptor Lake)Core i7
256GB
オープン
¥
199,800
¥219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81236927
NBLA138-004H1
標準:16GB 最大:64GB(空1/全2)
第13世代 (Raptor Lake)Core i5
256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
81237015
NBLA138-002H1
標準:16GB 最大:64GB
Core i7-1355U
512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81236900
NBLA138-003H1
標準:8GB 最大:64GB
第13世代 (Raptor Lake)Core i5
256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください