仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)電源65W AC アダプターインターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1メモリー容量標準:16GB 最大:64GB(空1/全2)ディスプレイ15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits解像度1920×1080使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i5スピーカーあり 内蔵スピーカー保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり映像出力あり HDMI×1SSD256GB光学ドライブなし有線LANあり RJ45×1無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)内容量1台