曜日別特売

Mobile Precision 3591(Core Ultra 9 185H/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/NVIDIA RTX 2000 Ada/3年保守)

Mobile Precision 3591(Core Ultra 9 185H/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/NVIDIA RTX 2000 Ada/3年保守) - Dell Technologies
仕様第1世代 インテル Core Ultra 9 185H vPro エンタープライズ (24 MB キャッシュ、 16 コア、 22 スレッド、 最大 5.1 GHz まで可能、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)電源130W Type-C 電源アダプターインターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1メモリー容量標準:32GB 最大:64GB(空1/全2)ディスプレイ15.6インチ FHD 1920×1080、 60Hz、 250 nits、 非タッチ、HDR RGB、 WLAN解像度1920×1080使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 9スピーカーあり 内蔵スピーカー保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり映像出力あり HDMI 2.1×1SSD512GB内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 2000 Ada 世代、8 GB GDDR6光学ドライブなし有線LANRJ-45 x 1無線LANRealtek RTL8852BE、 2x2 MIMO、 1201 Mbps、 2.4/5 GHz、 Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)USBThunderbolt 4 Type C、100W Type C(内蔵グラフィックス)、130W E5 Type C(内蔵グラフィックス/専用グラフィックス)×2、USB 3.2 Gen 1(電源対応)×2オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81237575NBWS040-006N3
オープン
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする