ノートPC MousePro C4-I7U01BK-B-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Win11 Pro/Office Home&Business 2021)

ノートPC MousePro C4-I7U01BK-B-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Win11 Pro/Office Home&Business 2021) - MouseComputer

第12世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約20.5mm 重量1.37Kgのスリムで軽量な筐体です。
Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵
外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現
解像度FullHD(1920 x 1080)
Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能
USB Power Delivery対応

メモリー容量16GBディスプレイ14型使用CPUCore i7OSWin11 ProSSD512GB光学ドライブなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81238510C4I7U01BKBBAW101BEC-BPQD
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする