曜日別特売

NVIDIA GeForce RTX3050 GDDR6 6GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 GV-N3050OC-6GL

NVIDIA GeForce RTX3050 GDDR6 6GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 GV-N3050OC-6GL - GIGABYTE(ギガバイト)

【GPU】RTX3050
【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)
【コアクロック】1477MHz
【メモリ】GDDR6 6GB(96bit)
【メモリクロック】14Gbps
【出力】DP 1.4a *2 HDMI 2.1 *2
【補助電源】-
【ロープロファイル】対応

インターフェースPCI-EXPRESSx8(4.0)メモリーGDDR6 6GB(96bit)メモリークロック14Gbps内蔵グラフィックスRTX3050内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812387564988755-068802
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする