曜日別特売

NVIDIA GeForce RTX4070 SUPER GDDR6X 12GBメモリ搭載 グラフィックボード 2年保証 GV-N407SAORUS M-12GD

NVIDIA GeForce RTX4070 SUPER GDDR6X 12GBメモリ搭載 グラフィックボード 2年保証 GV-N407SAORUS M-12GD - GIGABYTE(ギガバイト)

【GPU】RTX4070SUPER
【I/F】PCI-Express x16(4.0対応)
【コアクロック】TBD
【メモリ】GDDR6X 12GB(192bit)
【メモリクロック】21Gbps
【出力】 HDMI 2.1 *1 DP 1.4a *3
【補助電源】16pin x1

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812387474988755-068031
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする