NVIDIA GeForce RTX4070 SUPER GDDR6X 12GBメモリ搭載 グラフィックボード 2年保証 GV-N407SAORUS M-12GD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81238747 品番4988755-068031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【GPU】RTX4070SUPER
【I/F】PCI-Express x16(4.0対応)
【コアクロック】TBD
【メモリ】GDDR6X 12GB(192bit)
【メモリクロック】21Gbps
【出力】 HDMI 2.1 *1 DP 1.4a *3
【補助電源】16pin x1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする