曜日別特売

NVIDIA GeForce RTX3050 GDDR6 6GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 GK-RTX3050-E6GB/WHITE/LP

NVIDIA GeForce RTX3050 GDDR6 6GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 GK-RTX3050-E6GB/WHITE/LP - 玄人志向

【GPU】RTX3050
【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)
【コアクロック】1470MHz
【メモリ】GDDR6 6GB(96bit)
【メモリクロック】14Gbps
【出力】DisplayPort x2、HDMI x2
【補助電源】-
【ロープロファイル】対応

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812387994988755-067874
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする