タジマツール(TJMデザイン)
セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム ネジ
セフホルダー胴ベルト用金属スリム・交換ネジ
ゆるみ防止特殊構造採用
交換ネジ適合本体:SF-MSHLD
用途
セフ着脱式ホルダー
適合
(本体)SF-MSHLD
材質
金属
本体質量(g)
2
内容量
1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81291448
SF-MSHLDNEJI
¥380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください