LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - DELTA(デルタ)LEDヘッドライト - DELTA(デルタ)LEDヘッドライト - DELTA(デルタ)LEDヘッドライト - DELTA(デルタ)LEDヘッドライト - DELTA(デルタ)LEDヘッドライト - DELTA(デルタ)LEDヘッドライト - DELTA(デルタ)LEDヘッドライト - DELTA(デルタ)

・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。
・HIDを超える明るさ!
・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。

用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDにバルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000内容量1セット(2個)
注意
※一部車種において取付けができない場合がございます。
※お取付の際に加工が必要な場合がございます。
※商用車(タクシー、トラックなど)は全て保証対象外となります。
※予告なく仕様等が変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81290879C-865
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする