曜日別特売

ウルトラバック LEDバルブ 3rd

ウルトラバック LEDバルブ 3rd - DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 3rd - DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 3rd - DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 3rd - DELTA(デルタ)

・全方位照射LEDバックランプです。
・高輝度LEDを側面に24チップを配置し、TOPに超小型冷却ファン搭載すること強発光・長寿命を実現。
・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。

用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)2800内容量1個
注意
※本製品は国産DC12V車バックランプ専用です。
※ご購入前にバルブ寸法をもとに適合確認を必ず行ってください。
※保証期間は2年間になります。ただし、商用車(タクシー、トラックなど)は全て保証対象外となります。
※本製品は冷却ファンが備わるため多少作動音がします。予めご了承ください。
※予告なく仕様等が変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81290985D-2237
4,073
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする