DELTA(デルタ)
ウルトラバック LEDバルブ 2nd
・全方位照射LEDバックランプです。
・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。
・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途
T16バックランプ(後退灯)をLEDに
バルブ形式
T16
電圧(V)
DC12
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
1200
内容量
1個
注意
※本製品は国産DC12V車バックランプ専用です。
※ご購入前にバルブ寸法をもとに適合確認を必ず行ってください。
※保証期間は1年間になります。ただし、商用車(タクシー、トラックなど)は全て保証対象外となります。
※予告なく仕様等が変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81290967
D-2236
¥
3,073
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください