機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。
輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。
国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。
電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。