電源 ATXフォームファクター / STANDARD 400W 3年保証 KRPW-L5-400W/80+/REV2.0

電源 ATXフォームファクター / STANDARD 400W 3年保証 KRPW-L5-400W/80+/REV2.0 - 玄人志向

【最大出力】400W
【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4pin
【HDD電源コネクタ】4pin×2
【SATA-HDDコネクタ】SATA×3
【PCI-E(6pin)端子】6pin×1
【サイズ)幅150mmx高さ86mmx奥行140mm

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812874244988755-067065
オープン
6,148
6,763(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする