電照LEDライトユニット

電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス)

赤色波長(620nm~660nm)を多く含む、白色に見えるLEDを採用。
設置個数少なく、広範囲に均等な照射を可能とするライン光源です。
紫外線に強い筐体採用で耐久性にすぐれています。
天井空間もすっきりで、作業や他設備の邪魔になりません。

用途電照栽培用LEDライトユニット 寸法(mm)1278×78×63 質量(kg)1.4 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)AC100~242 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5000 内容量1台
取扱説明書: 取扱説明書(1.31MB)
注意
※使い方は従来(日長延長、夜間中断、間欠点灯等)と同様です。
※開始・終了時刻は、育成状況に合わせて調整してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81283705 DLU45204(MP)/W-N8-FA
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする