コーワ
ヒューム清掃ブラシ
清掃時の摩擦による静電気発生を抑制
用途
配管のヒューム、残塵の除去
材質
導電性毛材
規格
金具UCN1/4
内容量
1本
注意
※別売の専用持ち手、継手と組み合わせて使用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81291527
891-1241-0
145
15
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
81291545
891-1242-0
195
30
150
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
81291570
891-1243-0
245
90
200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください