Xperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

Xperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム Xperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム Xperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム Xperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム Xperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。

用途
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 対応機種Xperia 10 VI(SO-52E) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81283145 PM-X241ZEROBK ブラック
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
81283154 PM-X241ZERORD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする