曜日別特売

AQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護 ストラップホールシート付

AQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護 ストラップホールシート付 - エレコム

全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。

用途
全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。
背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金対応機種AQUOS wish4(SH-52E)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81282409PM-S241HVAIR2WHホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
81282400PM-S241HVAIR2BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81282409PM-S241HVAIR2WH81283240PM-S241TSLUCCRPM-S241HVAIR2WH AQUOS wish4 SH-52E ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計  TOUGH SLIM LITE エレコム 81283240AQUOS wish4 SH-52E ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITEエレコム1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする