曜日別特売

PS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】

PS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 - エレコムPS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 - エレコムPS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 - エレコムPS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 - エレコムPS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 - エレコムPS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 - エレコムPS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 - エレコム

PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大15Wの充電に対応し、安定したコントローラーの充電を実現します。

用途
USB-Aポート搭載のゲーム機などに、USB Type-C(TM)ポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。
※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。
※PS5/4(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5/4(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Hi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダードワット数最大15W(対応)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81283477GM-AC20BKブラック
1,270
899
989(税込)
翌々日出荷
81283486GM-AC20WHホワイト
1,270
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする