曜日別特売

13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型

13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコム13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコム13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコム13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコム13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコム13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコム13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコム13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコム

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできる13インチiPad Air(M2)用フラップケースです。

用途
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできる13インチiPad Air(M2)用フラップケースです。
傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートブラック対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81283574TB-A24XWVBK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする