電工バケツ

電工バケツ - アークランドサカモト電工バケツ - アークランドサカモト電工バケツ - アークランドサカモト電工バケツ - アークランドサカモト電工バケツ - アークランドサカモト電工バケツ - アークランドサカモト電工バケツ - アークランドサカモト
用途工具入れ、作業くず集めに仕様強力スプリングが螺旋状に入っているので型崩れしにくくしっかり自立付属品安定性を高める底板付き、足元にバッグを置けない高所作業時に吊り下げ可能なフック付き材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック 吊り下げフック:鉄迷彩容量(L)約16耐荷重(kg)約5本体寸法(mm)(畳んだ時)270×270×110外寸(mm)(開いた時)約290×270×270内寸(mm)(開いた時)約275×265×265表面仕上げ吊り下げフック:亜鉛メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81336309WM-3100M
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする