曜日別特売

純正ガイドバーX-FORECEバー

純正ガイドバーX-FORECEバー - ハスクバーナ純正ガイドバーX-FORECEバー - ハスクバーナ

X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです
・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計
/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。
・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制

適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325マウントバー:HSM内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8134082558208697245(18インチ)
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
8134083458208696438(15インチ)
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする