X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX)

X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX) ハスクバーナ

【高い切断効率】
X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。
【プレ・ストレッチ】
X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。
【優れた潤滑性】
ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。

仕様Added feature:Guarded drive link 適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm 種別100F ピッチ.325" 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.3 mm ピクセルPIXEL:Yes カッターセミチゼル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81340728 581643101
オープン
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする