ハスクバーナ
純正ガイドバースプロケットノーズバー
緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。
バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。
適合機種
【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)
寸法(mm)
ゲージ:1、3
タイプ
Bar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバー
ピッチ
3/8" mini
マウント
バー:HSM
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81340877
501959256
40(16インチ)
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81340886
501959252
35(14インチ)
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください