純正ガイドバーX-FORCEバー

純正ガイドバーX-FORCEバー - ハスクバーナ純正ガイドバーX-FORCEバー - ハスクバーナ

X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです
・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計
/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。
・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制

適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark IIピッチ0.325長さ(cm)50(20インチ)マウントバー:HSM内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81340807582075380ゲージ:1、3Bar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバー
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81340816582086980ゲージ:1.5Bar :Laminated lightweight
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする