軽量棚 100kg 高さ2400mm

軽量棚 100kg 高さ2400mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ2400mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ2400mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ2400mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ2400mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ2400mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ2400mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ2400mm - 浅香工業

軽量・小物の保管に最適。

用途事務所や倉庫の整理寸法(mm)L型40×40ホワイトグレー高さ(mm)2400タイプ開放型耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)(等分布荷重)400/台内容量1台
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※棚間口寸法、棚奥行寸法は棚板サイズです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81339897A1-863-630018006
51,520
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339906A1-863-530018005
44,880
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339915A1-843-630012006
35,920
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339924A1-836-56008755
34,380
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339940A1-853-530015005
37,880
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339949A1-834-64508756
29,920
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339958A1-346-660012006
48,220
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339967A1-856-560015005
55,380
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339976A1-836-66008756
38,920
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339985A1-864-645018006
58,720
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339994A1-854-545015005
42,880
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340010A1-844-545012005
37,380
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340019A1-834-54508755
26,880
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340028A1-853-630015006
43,120
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340037A1-844-645012006
42,520
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340046A1-833-63008756
26,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340055A1-864-545018005
50,880
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340064A1-866-660018006
73,120
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340080A1-854-645015006
49,120
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340089A1-843-530012005
31,880
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340098A1-856-660015006
64,120
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340107A1-846-560012005
42,130
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340116A1-866-560018005
62,880
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340125A1-833-53008755
23,880
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする