曜日別特売

75cmビッグファン

75cmビッグファン - ナカトミ
(1件のレビュー)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。
上下方向の角度調節が可能です。
取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。
全閉式モーターを採用しています。

用途工場、倉庫などの換気や循環に。質量(kg)30材質(本体)スチール電源(V)単相100羽根枚数3枚風量(m3/min)341/365電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)228/324本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980風量調整2段階材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)750内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81335706BF-75VZ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81335706BF-75VZ13015181PBF-75NBF-75VZ ブラストファン PROMOTE 13015181ブラストファンPROMOTE1台
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 現場用
株式会社田島製作所

熱中症対策の為購入しました。力強いため現場向きだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする