ナカトミ
125cmビッグファン
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。
取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。
大風量で広範囲へ送風可能です。
用途
工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様
風量調整:なし
質量(kg)
51.5
材質(本体)
スチール
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)
1390×525×1320
羽根枚数
4枚(アルミ製)
モーター
全閉式
風量(m
3
/min)
1158/1224
電源コード(m)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
574/891
材質(羽根)
アルミ
首振り
なし
羽根径(Φmm)
1250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81335724
BF-125VZ
オープン
¥
102,298
¥
112,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください