WIZ'A
ワークバック
用途
小さな工具の持ち運び、大型バッグ内での小物の整理、収納に
材質
生地:ポリエステル
色
ブラック
生地
1680デニール生地
ポケット
メインポケットx1、サイドポケット大x2、サイドポケット小x4、サイドメッシュポケットx2
ポケット寸法(mm)
メイン:260(幅)×170(深さ)×130m(奥行)、サイドメッシュ:100(幅)×80(深さ)×10m(奥行)、サイド大:85(深さ)×70(幅)×15m(奥行)、サイド小:80(深さ)×40(幅)×15m(奥行)
持ち手寸法(mm)
幅約120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336074
WZ-WB310
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
81336090
WZ-WB310F
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください