WIZ'A
トートバック
用途
工具、資材、レジャー用品の収納に
材質
表:ポリエステル1200D 裏:PVCコーティング
色
ブラック
加工
内面は撥水加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
収納時寸法(mm)
使用時寸法(mm)
ポケット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336415
WZ-TB500
中型タイプ
約300×260×80
約500×500×300
(内側)約150×140、(外側)約290×150
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
81336424
WZ-TB580
大型タイプ
約320×300×90
約580×530×320
(内側)約170×140、(外側)約300×190
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください