WIZ'A
ビットホルダー
用途
ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に
仕様
縦向き、横向きにどちらにも装着可能
セット内容
本体x1個、ネジx1本
材質
本体:PE ネジ:ステンレス304
色
ブラック
タイプ
インパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ
適合軸径(Φmm)
六角6.35
収納数
ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本
取付ねじサイズ
ISOメートルネジM4x20mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336038
WZ-BH08
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください