WIZ'A
ビット
用途
木工の穴あけに
仕様
極短で使いやすい
材質
本体:S45C
軸径(Φmm)
(六角)6.35
全長(mm)
約65
色
シルバー
タイプ
自然に喰い付く螺旋タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336108
WZGM-60
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
81336117
WZGM-80
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
81336126
WZGM-90
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
81336135
WZGM-100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
81336144
WZGM-120
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
81336160
WZGM-5S
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください