曜日別特売

LC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ

LC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションLC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションLC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションLC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションLC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションLC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションLC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションLC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーション

対応カートリッジ:LC211-4PK
対応プリンタ:DCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J762N、DCP-J562N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN
※2016年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

セット内容インクカートリッジ(4個)、取扱説明書(1枚)種別互換品ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合機種メーカーbrotherインク顔料(BKのみ)、染料純正品番ブラザー LC211-4PK適合プリンタDCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J762N、DCP-J562N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN ※2016年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。内容量1個
注意
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84565215CC-BLC211-4PK
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする