ICBK70L互換インク カラークリエーション エプソン ブラック 使い切りタイプ

ICBK70L互換インク カラークリエーション エプソン ブラック 使い切りタイプ - カラークリエーション
(1件のレビュー)

対応カートリッジ:ICBK70L
対応プリンタ:EP-306、EP-315、EP-706A、EP-775A、EP-775AW、EP-776A、EP-805A、EP-805AR、EP-805AW、EP-806AB、EP-806AR、EP-806AW、EP-905A、EP-905F、EP-906F、EP-976A3
※2023年2月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)種別互換品ブラック適合機種メーカーEPSONインク染料純正品番エプソン ICBK70L適合プリンタEP-306、EP-315、EP-706A、EP-775A、EP-775AW、EP-776A、EP-805A、EP-805AR、EP-805AW、EP-806AB、EP-806AR、EP-806AW、EP-905A、EP-905F、EP-906F、EP-976A3 ※2023年2月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。内容量1個
注意
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68997285CC-EIC70LBLK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68997285
2022-06-15
用途: パソコン印刷
飲食業

とにかく価格が安くて助かります!!
2年間使い続けております。
不満なところありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする