4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ

4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ - REGZA4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ - REGZA4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ - REGZA4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ - REGZA4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ - REGZA4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ - REGZA4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ - REGZA4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ - REGZA

進化したAIが導く、感動の映像体験。リビングのエンターテインメントが、いま始まる!
輝きを最大限に引き出す、レグザ史上最高の高画質
圧倒的な学習・解析・表現能力を備えた 新世代AIエンジン
ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックサウンド

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システム XIS、レグザイマーシブサウンド360 PRO、マルチスピーカークオリティーマネージメントパネル4K有機ELパネルHDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
省エネ基準達成率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8133546965X9900N32.0/29.0(スタンド含む/本体のみ)65型561(電源「待機」時0.4、機能動作時18)27184(2026年度基準)
オープン
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8133547855X9900N24.5/21.8(スタンド含む/本体のみ)55型445(電源「待機」時0.4、機能動作時18)25263(2026年度基準)
オープン
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする