曜日別特売

4K液晶レグザ M550Mシリーズ

4K液晶レグザ M550Mシリーズ - REGZA4K液晶レグザ M550Mシリーズ - REGZA4K液晶レグザ M550Mシリーズ - REGZA4K液晶レグザ M550Mシリーズ - REGZA4K液晶レグザ M550Mシリーズ - REGZA4K液晶レグザ M550Mシリーズ - REGZA4K液晶レグザ M550Mシリーズ - REGZA4K液晶レグザ M550Mシリーズ - REGZA

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
あざやかで高精細な映像世界へ
健康的で自然な質感の人肌を再現
バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90501)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)グリーン購入法適合サウンドシステムレグザパワーオーディオシステム音声出力20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W)パネル4K液晶パネルHDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM発売年2023年チューナー数新4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
画面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8133561875M550M26.5/25.9(スタンド含む/本体のみ)75型定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):250(0.5/15)179(97%)幅×高さ:1650×928/対角:1893
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8133562765M550M19.0/18.5(スタンド含む/本体のみ)65型定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):197(0.5/15)146(100%)幅×高さ:1428×804/対角:1639
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8133563655M550M14.0/13.6(スタンド含む/本体のみ)55型定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):157(0.5/15)126(97%)幅×高さ:1210×680/対角:1388
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
8133564550M550M12.0/11.6(スタンド含む/本体のみ)50型定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):140(0.5/15)116(96%)幅×高さ:1096×616/対角:1257
オープン
98,980
108,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
8133565443M550M9.0/8.7(スタンド含む/本体のみ)43型定格動作時(リモコン待機時/機能動作時)139(0.5/15)107(92%)幅×高さ:941×529/対角:1080
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする