VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード - 弥栄電線

シュリンクフィルムで包装。
柔軟で扱いやすいビニルコードです。
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。

適合(規格)JIS C3306許容電流(A)17(周囲温度30℃)耐電圧1000V/1分間標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5シース厚(mm)1導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2心短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0内容量1巻(100m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81335444VCTFK2W-
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66245168VCTFK2W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン18,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする