YZ連結キャリー (滑り止めグレー)

YZ連結キャリー (滑り止めグレー) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)YZ連結キャリー (滑り止めグレー) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)YZ連結キャリー (滑り止めグレー) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)YZ連結キャリー (滑り止めグレー) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)YZ連結キャリー (滑り止めグレー) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

小ロット多品種の製品保管・取り出し可能で作業効率向上。
荷物の大きさに合わせて縦方向、横j方向に何台でも連結可能。
自重が軽く取っ手付き。(4ヶ所/台)
積載板には滑り止めゴムを装備。
積載板の裏面にはスタンドを設け、十字積みをして保管が可能。

質量(kg)3.9車輪径(Φmm)76材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし均等荷重(kg)120本体質量(kg)3.9床面高さ(mm)127荷台寸法(mm)680×392荷台寸法(幅)(mm)392キャスター径(Φmm)76(ストッパー無)特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81334175YZレンケツキャリー
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする