曜日別特売

BluetoothスピーカーⅨ

BluetoothスピーカーⅨ - 平野商会BluetoothスピーカーⅨ - 平野商会BluetoothスピーカーⅨ - 平野商会

スタイリッシュでシンプルなデザイン、充電式だからケーブルがなく好きな場所にスッキリ置けるBluetooth専用スピーカー。スマホをはじめ、Bluetooth搭載の様々な機種に対応し、簡単につなげるのでどなたでもお楽しみいただけます。1回約5時間の充電で最長約40時間の連続再生が可能です(使用環境等により異なる)。

質量(g)約400周波数拡散方式:GFSK連続使用時間(時間)約40(それぞれ条件等により異なる)電池リチウムポリマー充電池1200mAh、充電回数約500回(充電池の交換はできません)送信出力class2再生周波数帯域(Hz)20~8k充電時間(時間)約5(それぞれ条件等により異なる)スピーカー5W×1、インピーダンス:3Ω、S/N比:80db直径×高さ(cm)9×21主材質ABS、ポリエステル、EVA周波数(GHz)2.4BluetoothVer.5.3通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81335268HRN-585
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする