XBシリーズ 軽量充電式バイクライト

XBシリーズ 軽量充電式バイクライト - GENTOSXBシリーズ 軽量充電式バイクライト - GENTOSXBシリーズ 軽量充電式バイクライト - GENTOSXBシリーズ 軽量充電式バイクライト - GENTOSXBシリーズ 軽量充電式バイクライト - GENTOSXBシリーズ 軽量充電式バイクライト - GENTOSXBシリーズ 軽量充電式バイクライト - GENTOS

ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル
最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)
スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能
サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール
一体型ラバーバンド
Type-Cケーブルで充電(付属)
XB-06R後継品
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ

用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品Type-Cケーブル(21cm)質量(g)51電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵)ハンドル径(Φmm)22~31対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65防塵防水性能IPX4電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内臓)約2明るさ(Lm)20~210照射距離(m)最大約109連続点灯時間(時間)2.5~16落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81335435XB-B16R
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする