曜日別特売

【お試しパック】使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2

【お試しパック】使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

コストパフォーマンスと快適性・使いやすさを兼ね備えた製品です
息がしやすく快適です
折りたたみで携帯・保管に便利です
国家検定DS2合格品です(第TM816号)

用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。タイプ頭かけタイプ吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM816号使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10内容量1袋(5枚)
関連資料:(0.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813414379502+ DS2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 溶接作業に使用しています

ちゃんとDS2ですし、1日使用できる耐用時間もありますし、お安くて使いやすいと思います。

2024-10-13
用途: 木工作業などの粉塵対策として
こっぱ舎

信頼性の高いメーカー製品の安心感と使いやすさで選定。
防塵マスクも進化しているのを実感。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする