ソーダスパークル
専用ガスカートリッジ24本
カートリッジの使用後は不燃物(スチールゴミ)として処分が可能。
液化炭酸ガスは不燃性ガスなので安全です。
用途
ソーダスパークル専用ガスカートリッジ
材質
スチール
質量(g)
30
容量(g)
8g/1本
寸法(Φ×高さH)(mm)
約17×68
使用期限
製造日より約5年 ※パッケージ底面表記
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81342164
MS3-24
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,374
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください