【商品特徴】
こちらの自転車用ワイヤーロックは、シートポストに直接固定できる専用マウントを備えた省スペースデザインです。シンプルでありながら掛けたり外したりが容易な特殊なウェーブ形状の鍵が一緒に付属します。また、ダストカバー付き鍵穴の設計は塵や砂から鍵穴を保護し、質の維持に寄与します。
【商品仕様】
全長は約1.1m、太さは約11.9mmの高強度スチールケーブルを使用し、強度を保ちながらも傷防止のためにPVC素材でケーブルを覆っています。重量は約310g(マウントを含む)で、対応シートポスト径は約29mm(ガスケットを含まない)となります。付属品として専用マウント(ガスケット2枚付き)と鍵2本がポイントです。