曜日別特売

ダイヤル式結束バンド鍵

ダイヤル式結束バンド鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)

【商品特徴】
こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。
【商品仕様】
こちらの商品は以下の仕様となっております。
・製品名:ROCKBROS インシュロック
・サイズ:商品画像を参照してください
・重量:約109g
・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS
・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン

用途
【用途】
暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
内容量1個
注意
※【注意事項】
※この商品は防水設計となっていますが、雨の中でのご使用はお控えください。また登録後の暗証番号のリセット機能はございませんので、お気をつけください。初期設定の暗証番号は「000」ですので、漏れ防止のために第一に暗証番号の変更を行い、その番号は厳重に管理をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81342015M3240001001
2,311
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする