曜日別特売

5桁頑丈ロック

5桁頑丈ロック - ROCKBROS(ロックブロス)5桁頑丈ロック - ROCKBROS(ロックブロス)5桁頑丈ロック - ROCKBROS(ロックブロス)5桁頑丈ロック - ROCKBROS(ロックブロス)5桁頑丈ロック - ROCKBROS(ロックブロス)5桁頑丈ロック - ROCKBROS(ロックブロス)5桁頑丈ロック - ROCKBROS(ロックブロス)5桁頑丈ロック - ROCKBROS(ロックブロス)

【商品特徴】
鍵を着実に進化させたメーカーの自転車用ダイヤルロックは、5桁の組み合わせで最大10万通りのロックパターンを提供します。太さ1.8cmという堂々たる存在感で、より高度な盗難防止策を確実に提供します。ダイヤル式だからこそ、便利な鍵探しを避け、クイックなロックとアンロックが可能です。また、高品質のPVC素材を用いたリッチなカバーは、自転車への傷を防ぎます。
【商品仕様】
ブランド:ROCKBROS
長さ:約57cm / 約87cm
重さ:約308g / 約438g
太さ:約1.8cm

用途
【用途】
この堅牢なダイヤルロックは、最良の防犯対策を望むすべての自転車オーナーに適しています。通学や通勤、または長時間の駐輪といった目的に最適です。製品の長さには2種類(約57cm / 約87cm)をご用意しており、自転車や用途に合わせてお選びいただけます。
内容量1個
注意
※【注意事項】
※ダイヤルロックの開錠番号は忘れないよう、大切に保管してください。また、こちらの製品は高度な防犯対策を提供することを目指しておりますが、全ての盗難を防ぐことはできませんのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81342119MRKS870-RDレッド87
2,112
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
81342128MRKS870-BKブラック87
2,112
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
81342137MRKS570-RDレッド57
1,999
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
81342146MRKS570-BKブラック57
1,999
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする