4方向ライトヘルメット

4方向ライトヘルメット - ROCKBROS(ロックブロス)4方向ライトヘルメット - ROCKBROS(ロックブロス)4方向ライトヘルメット - ROCKBROS(ロックブロス)4方向ライトヘルメット - ROCKBROS(ロックブロス)4方向ライトヘルメット - ROCKBROS(ロックブロス)4方向ライトヘルメット - ROCKBROS(ロックブロス)4方向ライトヘルメット - ROCKBROS(ロックブロス)4方向ライトヘルメット - ROCKBROS(ロックブロス)
(1件のレビュー)

【商品特徴】
本商品は最大5つのライトを装備した自転車用ヘルメットで、フロントライト、サイドライト、テールライトがそれぞれ搭載されています。各ライトは3つの点灯モードを持ち、角度調整も可能なフロントライトにより走行環境に合わせた柔軟な対応が可能です。また、バッテリー容量が大きいので通勤や通学に最適です。
【商品仕様】
商品名は自転車用ヘルメット/サイクルヘルメット(男女兼用)で、推奨頭囲サイズは57-61cmです。重さは約340gで、素材はPC+EPSを使用しています。安全規格はCE(EN1078)を準拠しており、バッテリー容量は1800mAhです。充電時間は約5~6時間で、付属品としてType-C充電ケーブルがついています。

用途
【用途】
本商品は通勤、通学などの移動手段として自転車を用いる際の安全を確保するためのアイテムです。特に、暗い時間帯でも5つのライトが確実な視認性を保ちます。また、全12個の通気孔が設けられていることで、快適な使用感も確保できます。
内容量1個
注意
※【注意事項】
※被り心地やフィット感には個人差がありますので、ご使用前に必ず適切なサイズであることを確認してください。素材への強い衝撃や高温は避け、定期的な点検とメンテナンスをお願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81341690M10110035001ブラック
7,998
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
81341699M10110035002ホワイト
7,998
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
81341708M10110035003チタン
7,998
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
81341717M10110035004ブラックレッド
7,998
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
81341726M10110035005ブラックパープル
7,998
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81341717
2025-05-20
用途: 近所の買い物などのちょい乗り
農・林・水産業

フロントとリアのライトがあるものが少なかったのでどうかと思いましたが、実際に使用してとても気に入っています。特にフロントライトは視界の方向に照射されるので便利です。
あごのコネクタは最初はとても重かったですが、慣れれば外すのも支障なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする