曜日別特売

VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体

VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 - SMC
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式メタルシール N.C.ボディ型式直接配管系保護構造防塵(DIN形ターミナルはIP65)シリーズVQZ300 ボディ幅18mmポート数3管接続口径2(A)ポート:Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.7(高圧タイプ:1.0)ねじの種類Rc使用流体空気排気方式パイロット弁個別排気最低使用圧力(MPa)0.1操作方法ノンロックプッシュ式(要工具形)周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)20給油不要取付姿勢自由コイル電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65対応ファンクション標準タイプマニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2オーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81346994VQZ312-6M1-02
8,090
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする