アシックス
WINJOB CP309 BOA
(1件のレビュー)
ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。
規格
JSAA規格 A種限定品
足幅
3E相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
材質(アッパー)
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
材質(ソール)
ゴム
形状
ローカット
甲被タイプ
ダイヤル式
機能
軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性
内容量
1足
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81345217
1273A095.100
25
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345226
1273A095.100
25.5
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345235
1273A095.100
26
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345244
1273A095.100
26.5
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345260
1273A095.100
27
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345269
1273A095.100
27.5
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345278
1273A095.100
28
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345287
1273A095.020
25
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345296
1273A095.020
25.5
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345305
1273A095.020
26
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345314
1273A095.020
26.5
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345330
1273A095.020
27
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345339
1273A095.020
27.5
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345348
1273A095.020
28
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345357
1273A095.001
25
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345366
1273A095.001
25.5
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345375
1273A095.001
26
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345384
1273A095.001
26.5
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345400
1273A095.001
27
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345409
1273A095.001
27.5
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345418
1273A095.001
28
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81345996
1273A095.100
23
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81346005
1273A095.100
23.5
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346014
1273A095.100
24
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346030
1273A095.100
24.5
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346039
1273A095.100
29
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
81346048
1273A095.100
30
ホワイト×ブラック
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346057
1273A095.020
22.5
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346066
1273A095.020
23
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346075
1273A095.020
23.5
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌々日出荷
81346084
1273A095.020
24
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346118
1273A095.020
30
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346127
1273A095.001
22.5
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌々日出荷
81346145
1273A095.001
23.5
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346170
1273A095.001
24.5
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346188
1273A095.001
30
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81346100
1273A095.020
24.5
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
取扱停止中
81346109
1273A095.020
29
シートロック×ホワイト
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
取扱停止中
81346136
1273A095.001
23
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
取扱停止中
81346154
1273A095.001
24
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
取扱停止中
81346179
1273A095.001
29
ブラック×ガンメタル
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
取扱停止中
81345987
1273A095.100
22.5
ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください