曜日別特売

光 スタンドサイン LSサイン ブラック 無地

光 スタンドサイン LSサイン ブラック 無地 - 光

標示が大きく書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用しています(日本語・英語のみ)
標示面は文字・ピクトがみやすいマット仕上げです。
景観にマッチするデザインです。

用途屋内標示トラスコ品番684-1473材質PVC厚さ(mm)2ブラック高さ(mm)415取付方式自立式奥行(mm)150間口(mm)220縦(mm)450横(mm)220標示内容無地表示内容無地内容量1台
注意
※風など当たる場所では重石などをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344544LS2246B-N
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81344544LS2246B-N81368579LS2246B-NLS2246B-N LSサイン 光 81368579LSサイン1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする