コレクションケースS

コレクションケースS - 伊勢藤コレクションケースS - 伊勢藤コレクションケースS - 伊勢藤コレクションケースS - 伊勢藤コレクションケースS - 伊勢藤

大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース

材質ポリスチレンブラック耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20奥行D(mm)92幅W(mm)335内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347694S1011623311段
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
81347710S1022355062段
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする